Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch RENOVA mit Hahnloch mit Überlauf 650x500mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000642790
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500372011
EAN/GTIN:
     4025416618157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 650mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 500mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
190 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
oval
Hahnlochanzahl:
mit Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
RENOVA
Marke:
GEBERIT
Form:
oval
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 010162006203001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,26*
€ 75,64*
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 67,57*
€ 86,14*
5 Tage
7
€ 55,90*
ab € 71,99*
€ 91,28*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 116,87*
€ 143,46*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 122,91*
€ 151,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642793
ab € 83,14*
Ähnlich
Geberit
6000642764
ab € 80,65*
Ähnlich
Geberit
6000642824
ab € 94,64*
Ähnlich
Geberit
6000642859
ab € 101,51*
Ähnlich
Geberit
6000642881
ab € 134,82*
Ähnlich
Geberit
6000642821
ab € 56,87*
Ähnlich
Geberit
500369011
ab € 50,47*
Ähnlich
Geberit
500370011
ab € 49,71*
Ähnlich
Geberit
226165600
ab € 145,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.