Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA PLAN 500x380mm mit Hahnloch mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000698492
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501628001
EAN/GTIN:
     4025410858313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
unterbaufähig · kombinierbar mit Halbsäule oder Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 380mm · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
165 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Innenform:
softcube
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
RENOVA PLAN
Form:
softcube
Material:
Sanitärkeramik
Marke:
GEBERIT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken, 010160019601001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,80*
€ 73,04*
1 Tag
204
€ 52,95*
ab € 57,36*
€ 73,69*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 102,44*
€ 128,76*
Lager 4BULW
147
€ 5,59*
ab € 106,37*
€ 132,78*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.