Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch D-NEO m ÜL m HLB 1 Hahnloch 600x440mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6001006381
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2366600000
EAN/GTIN:
     4053424981918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Unterseite glasiert Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Konsolenlänge: 700mm · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 440mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
165 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
440 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Bertrand Lejoly
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Serie:
D-NEO
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 010140700102001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 92,87*
€ 117,00*
€ 5,95*
ab € 124,42*
€ 154,82*
Lager 4BULW
11
€ 5,59*
ab € 140,35*
€ 173,76*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 156,24*
€ 192,63*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.