Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemmprofilschlauch ID 100-102mm AD 112,00mm L.3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002869172
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45701000000-3
EAN/GTIN:
     4049645257819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprofilschlauch
Profilschlauch
Profilschutzschlauch
Asbestentsorgung Bautentrocknung · Bautrocknung Chemieindustrie: Chemiedämpfe · Gaspendelschlauch an Verladearm · Farbdämpfe · Farbnebelabsaugung flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Ofen / Öfen Schmelzen Stahlwerke Bautrocknung Chemieindustrie Chemiedampfabsaugung Farbdämpfeabsaugung Farbnebelabsaugung Asbestentsorgung Gaspendelschläuche Gießerei CP -35°C bis +80°C Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: Polyethylen-Mischgewebe (LDPE + HDPE) Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 28,00mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Außen-Ø:
112,00 mm
Überdruck:
0,225 bar
Unterdruck:
0,085 bar
Gewicht:
0,54 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Weitere Suchbegriffe: Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
3
€ 5,99*
ab € 18,35*
€ 23,22*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 18,53*
€ 23,22*
Lager 4BULW
4
3
€ 5,59*
ab € 18,70*
€ 23,42*
6 Tage
15
3
€ 7,99*
ab € 19,03667*
€ 23,82667*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 18,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 70,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.