Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller Trgf.250kg Polymer-Bereifung L605xB405mm ABS-Ku.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000444231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10002 R
EAN/GTIN:
     4054773013299
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
aus ABS-Kunststoff, hygienisch/lebensmittelecht · 4 Lenkrollen mit Fadenschutz · Räder mit Nadelrollenlager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rahmen:
offen
Ladehöhe:
145 mm
Bereifung:
Polymer
Ladeflächenbreite:
405 mm
Rad-Ø:
100 mm
Farbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Ladeflächenlänge:
605 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenroller trgf.250 kg, kistenroller, Transportroller
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 5,99*
ab € 44,17*
€ 56,77*
3 Tage
71
€ 4,99*
ab € 44,35*
€ 56,81*
5 Tage
71
€ 5,99*
ab € 45,03*
€ 58,36*
5 Tage
71
€ 8,90*
ab € 46,38615*
€ 59,45615*
Lager 4BULW
50
€ 5,59*
ab € 52,23*
€ 66,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
13590
ab € 59,67*
Ähnlich
PROMAT
9000444230
ab € 65,80*
Ähnlich
Allit
456858
ab € 30,33*
Ähnlich
Allit
456868
ab € 30,55*
Ähnlich
k.A.
30002 B
ab € 51,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.