Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Christinen Mineralwasser Prisma 198105 0,5l Tetrapack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199104749
Hersteller:
     Christinen Brunnen
Herst.-Nr.:
     490328300
EAN/GTIN:
     4018755647087
Suchbegriffe:
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Wasser
mineralwasser christinen still 0,5l
Die achteckigen Kartons liegen besonders angenehm in der Hand und sind mit einem praktischen Drehverschluss zum leichten Trinken und praktischen Wiederverschließen versehen. Pfandfrei.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mineralwasser Carat
Produkttypbezeichnung:
Carat
Variante:
Still
LMIV-Produkt:
Ja
Material des Behälters:
Kunststofffolie/Aluminiumfolie/Karton
Ausführung des Behälters:
TetraPak
Marke:
CHRISTINEN
Weitere Suchbegriffe: mineral wasser, mineralwasser 0,5l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.