| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030157425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911098598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Le Frappé de MONIN Vanilla, zur professionellen Zubereitung von Frozen Yogurt, Smoothies & anderen Frozen Drinks. Le Frappé de MONIN garantiert cremige Konsistenz und die besondere Stabilität mit dem leckeren Vanille-Geschmack sicher. MONIN Frappé Vanilla ist perfekt zum einfachen und schnellen Mixen vielseitiger Frozen Drinks und Smoothies mit Blender/Pro -Standmixer oder Granitas- und Slushgeräten. Frappé Zubereitung Grundrezept: 1-2 Messlöffel MONIN Frappé (ggf. mit Monin Sirup oder FruchtPüree-mix kombinieren) 90-120ml Milch oder Wasser 1 Glas Eiswürfel im Blender/Profi-Standmixer zu einem köstlichen Frappé mixen, bis der Drink sämig ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Le Frappé de Monin Vanilla - 1,36 kg. Mit einer Dose können bis zu 40 Drinks hergestellt werden. â€ÜÄì 1 Messlöffel für Drinks mit MONIN Sirup, FruchtPüree-mix oder Saucen â€ÜÄì 2 Messlöffel für Drinks ohne MONIN Aroma Zutaten Zucker, Fruktose, Vollmilchpulver, Maisstärke, Milchproteine, Sahnepulver, Magermilchpulver, Aromastoffe, Citrusfaser, Vanilleextrakt, Stabilisator: Guarkernmehl. ENTHÄLT MILCH UND MILCHERZEUGNISSE (EINSCHLIEßLICH LACTOSE ) (AM). Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1753 kJ / 419 kcal Fett 6,5 g davon gesättigte Fettsäuren 4,1 g Kohlenhydrate 80,9 g davon Zucker 71,7 g Eiweiß 8,9 g Salz 0,14 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aromasirup, Fruchtsirup, Sirup, eis kaffee, Monin, Frappe, Base, Vanille, Vanilla, Vanile, frozen, Beverage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |