Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turm Kaffeeweißer Pulver, 250 g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Turm Kaffeeweißer Pulver, 250 g
Turm Kaffeeweißer Pulver, 250 g
Turm Kaffeeweißer Pulver, 250 g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1030518628
Hersteller:
     Turm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40273167
Suchbegriffe:
Kaffee-Weißer
Kaffeeweißer
H-Milch
Milch
Turm Kaffeeweißer Milchpulver bestellen Köstlicher Turm Kaffeeweißer ist die cremige Alternative zur Kaffeesahne, bei maximaler Flexibilität. Kaffeeweißer Pulver ist ideal zum Verfeinern Ihres Kaffees im Büro, zu Hause oder auf Reisen. Das Turm Kaffeeweißer Pulver mit pflanzlichem Fett ist besonders leicht löslich und so ein Genuss in heißen und kalten Getränken. Durch seine besonders lange Haltbarkeit sind Sie bei der Lagerung nicht auf Kühlung oder schnellen Verbrauch angewiesen. Turm Oldenburger Kaffeeweißer ist die erste Wahl, wenn sie nicht auf â€ÜÄûbraunenâ€ÜÄú Kaffee verzichten möchten. Mit ca. 100 Portionen ist ein PET-Glas Kaffeeweißer besonders ergiebig. Um Turm Kaffeeweißer Pulver für alle Gelegenheiten im Haus zu haben, können Sie Kaffeeweißer bei uns unkompliziert online bestellen. Kaffeeweißer online kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop Kaffeeweißer für Büro, Behörde und Gastronomie günstig online kaufen und liefern lassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  1 Turm Oldenburger Kaffeeweißer, 250g = ca. 100 Portionen.  Zutaten Glukosesirup, Pflanzliches äl (Kokos), Stabilisatoren (E340, E452), Milcheiweiß , Emulgator (E471), Trennmittel (E551), Farbstoff (E160a).   Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2210 kJ / 529 kcal Fett 30,0 g davon gesättigte Fettsäuren 25,9 g Kohlenhydrate 62,9 g davon Zucker 10,6 g Eiweiß 1,8 g Salz 0,86 g Aufbewahrungshinweise Bitte kühl, trocken und vor Lichteinwirkung geschützt lagern.  Hersteller / Importeur TURM-Sahne GmbH 26125 Oldenburg / Germany

Weitere Suchbegriffe: Vollmilch, kaffeeweißer turm, h milch, turm, kaffee, weißer, pulver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 6,44* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,23*
€ 2,39
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,21*
€ 2,36
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,10*
€ 2,25
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,03*
€ 2,17
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,00*
€ 2,14
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,61*
€ 1,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.