Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEPA Bio Faires Pfund Kaffee, gemahlen, 500 g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
GEPA Bio Faires Pfund Kaffee, gemahlen, 500 g
GEPA Bio Faires Pfund Kaffee, gemahlen, 500 g
GEPA Bio Faires Pfund Kaffee, gemahlen, 500 g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1031763325
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013320059623
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Fair Trade Kaffee
Fairtrade Kaffee
GEPA Bio Faires Pfund Kaffee aus Fairem Handel Mit dem „Faires Pfund“ Bio Kaffee von GEPA erhältst du einen kräftigen Kaffee für den täglichen Genuss. Der vollaromatische Fair Trade Kaffee ist eine feine Mischung aus besten 50% Arabica- und 50% Robusta-Bohnen, die aus 100% ökologischem Anbau stammen. Die Kaffeebohnen für den GEPA Kaffee Faires Pfund kommen aus der Anbau-Kooperative KCU in Tansania, nahe des Victoriasees. Das volle Aroma dieses gemahlenen GEPA Kaffees genießt du mit einer Zubereitung in der Kaffeemaschine – noch besser mit dem Handfilter. GEPA Faires Pfund bio & fair Die GEPA Fair Trade Company steht seit über 40 Jahren für die Förderung und Einhaltung von Kriterien für Fairen Handel. Der Kaffeeanbau in erfolgt in Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. Zudem erhalten die Kaffeebauern regelmäßige Schulungen im ökologischen Anbau und werden so ermutigt, sich mit dem angeeigneten Wissen eine eigene Existenz aufzubauen. Durch den Fairen Handel ist ihr Einkommen gesichert, sodass Investitionen in die Zukunft und die Schulbildung deiner Kinder möglich sind. Die GEPA hat den Fairen Handel als zentralen Unternehmenszweck. Gewinne werden ausschließlich für Ziele des Fairen Handels verwendet. GEPA Bio Kaffee kaufen Fair gehandelten Bio Kaffee von GEPA erhältst du im Online-Shop. Hier kannst du GEPA Bio Kaffee einfach und schnell online bestellen.  Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  500 Gramm Röstkaffee, gemahlen. Zubereitung Für den optimalen Genuss empfehlen wir nicht mehr kochendes Wasser mit einer Temperatur von ca. 95° Celsius zu verwenden. Dosierungsvorschlag für die Zubereitung im Filter (Hand oder Maschine): 7g Kaffee auf 125ml Wasser. Zutaten 50% Bio Arabica/ 50% Bio Robusta°* ° aus Fairem Handel, Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 100% * aus kontrolliert ökologischem Anbau Aufbewahrungshinweise Ein Tipp aus unserem Kaffeelabor: Bewahre Kaffee immer kühl, geruchsfrei und trocken auf - am besten in einer licht- und luftdicht verschlossenen Dose. Wie jedes frische Lebensmittel bewahrt er so am besten sein Aroma! Hersteller / Importeur GEPA - The Fair Trade Company GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal www.gepa.de, www.fairtrade.de

Weitere Suchbegriffe: Transfair-Kaffee, Filterkaffee, Kaffee gemahlen, gemahlener Kaffee, bio-kaffee gepa, bio kaffee, bio-kaffee gemahlen, gepa, bio, faires, pfund, kaffee, gemahlen, fairtrade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 19,08* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,28*
€ 13,14
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,79*
€ 12,62
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,58*
€ 12,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 10,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.