| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034319916 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700069203 |
| |
|
| | |
| Krüger Family Eiskaffee klassisch Verwöhne dich an warmen Tagen mit einem leckeren Eiskaffee. Mit Krüger Family Eiskaffee Classic ist ein köstlicher Eiskaffee ganz leicht selbstgemacht. Dazu einfach den löslichen Bohnenkaffee in kalte Milch einrühren – fertig ist der sommerliche Kaffeegenuss. Krüger Eiskaffee schmeckt eisgekühlt besonders gut. Pack dir einfach ein paar Eiswürfel in den Eiskaffee oder verfeinere deinen Eiskaffee mit einer Kugel Vanilleeis. Krüger Eiskaffee – vegan genießen Krüger Family Eiskaffee Classic ist vegan und lactosefrei. Bereite dir mit Krüger Eiskaffee Classic einen wunderbaren veganen Eiskaffee zu, indem du das Eiskaffee Pulver in einer deiner bevorzugte Milch-Alternative wie Mandeldrink oder Haferdrink einrührst. Ein paar Eiswürfel runden dein veganes Eiskaffee Getränk perfekt ab. Krüger Eiskaffee Classic kaufen bei uns Bestelle Krüger Family Eiskaffe Classic günstig im Online-Shop und genieße einen sommerlichen Eiskaffee durch unsere schnelle Lieferung schon bald unkompliziert zu Hause. Der Inhalt der Dose reicht für ca. 18 Portionen. Lieferumfang: Dieses Produkt enthält: Krüger Eiskaffee Classic, 275g Zubereitung 3-4 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) in ein Glas kalte Vollmilch (200ml) geben, umrühren – fertig. Zutaten Zucker, löslicher Bohnenkaffee (10%), Salz, Aroma Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion* (200ml) % RM** pro Portion Energie 1569 kJ / 369 kcal 772 kJ / 184 kcal 9 Fett 0 g 7,1 g 10 davon gesättigte Fettsäuren 0 g 4,6 g 23 Kohlenhydrate 90,1 g 22,9 g 9 davon Zucker 90,1 g 22,9 g 25 Eiweiß 1,1 g 6,9 g 14 Salz 0,49 g 0,31 g 5 *Eine Portion = 15g + 200ml Vollmilch **RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eis kaffee, krüger, eis, kaffee, kalt, classic, klassisch, dose |
| | |
| |