Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bravilor Bonamat Filterkörbchen Filterpapapier 85/245, weiß, 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bravilor Bonamat Filterkörbchen Filterpapapier 85/245, weiß, 1000 St.
Bravilor Bonamat Filterkörbchen Filterpapapier 85/245, weiß, 1000 St.
Bravilor Bonamat Filterkörbchen Filterpapapier 85/245, weiß, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1034365721
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter
Bravilor Bonamat Filterkörbchen Filterpapier für Bonamat TH 10 Sorgen Sie mit Bravilor Bonamat Filterkörbchen für herrlich aromagefilterten Kaffee. Das weiße (gebleichte) Filterpapier sorgt für eine ideale Verteilung des Kaffees im Filter und ein köstliches Aroma. Mit seiner idealen Form und des großen Volumens ist Bonamat Filterkörbchen Filterpapier die optimale Lösung für gemahlenen Kaffee. Die Struktur und Stärke des Original Bonamat Korbfilterpapiers ist perfekt auf die Zubereitung in Bravilor Bonamat-Geräten abgestimmt. So läuft der Kaffee in der gewünschten Zeit durch den Filter. Bei einem zu schnellen Durchlauf würden Kaffeearomen nicht gelöst. Steht das Brühwasser zu lange im Filter, wird der Kaffee bitter und sauer. Mit Original Bravilor Bonamat Filterkörbchen Filterpapier erhalten Sie stets ein optimales Kaffeeergebnis. Bonamat Kaffeefilter 85/245 Korbfilter Bonamat Korbfilter 85/245 sind für die Kaffeezubereitung in Schnellfiltergeräten wie der Bravilor  Bonamat TH /TH10 und den Bonamat-Modellen Novo, Iso, Mondo, Matic und RLX geeignet. Maße: âˆÜò unten â€Üâà 9 cm (84 - 90 mm Durchmesser des Bodens) âˆÜò gesamt â€Üâà 25 cm (250 mm Durchmesser ausgefaltet) Höhe: 8 cm Bonamat Kaffeefilter kaufen Kaufen Sie Original Bravilor Bonamat Filterkörbchen günstig bei uns. Im Online-Shop finden Sie Bravilor Bonamat Zubehör und passende Reinigungsprodukte. Lieferumfang: Bravilor Bonamat Filterkörbchen 20 x 50 Stück, weiß Hersteller: BONAMAT GmbH Brookstieg 14 22145 Stapelfeld

Weitere Suchbegriffe: Papierkaffeefilter, kaffeefilterpapier bonamat, kaffee filtertüten, kaffeefiltertüten weiß, bravilor, bonamat, filter, korb, körbchen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.