Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacobs Typ Cappuccino Choco Milka Sticks, 8 Portionen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Jacobs Typ Cappuccino Choco Milka Sticks, 8 Portionen
Jacobs Typ Cappuccino Choco Milka Sticks, 8 Portionen
Jacobs Typ Cappuccino Choco Milka Sticks, 8 Portionen
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1035796120
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711000454145
Suchbegriffe:
Cappuccino
jacobs cappuccino
cappuccino
Jacobs Typ Cappuccino Milka Sticks stehen für ein besonderes Geschmackserlebnis mit feiner Schokoladen-Note. Die Sticks sind ideal für unterwegs, für die Arbeit oder für den Urlaub, denn die Zubereitung ist schnell und einfach: Stick in eine Tasse geben, mit heißem Wasser aufgießen, umrühren – und schon ist die leckere Kaffeespezialität zubereitet. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  8x Jacobs Typ Cappuccino Choco Milka Sticks Zutaten Schokoladenpulver 31% (Zucker, Kakaopulver), Glucosesirup, Kokosfett (ganz gehärtet), Zucker, Maltodextrin, Molkenerzeugnisse (aus MILCH ), ALPEN-MAGERMILCHPULVER (5%), löslicher Bohnenkaffee (3%), MAGERMILCHPULVER (2,1%), Stabilisator (E340, Xanthan, E452), Aroma, modifizierte Stärke, Trennmittel (E551, E341), Laktose (aus MILCH ), MILCH Protein , Salz, Emulgator (E471). Zubereitung Stick aufreisen und den Inhalt in einen Becher geben. Mit ca. 150ml heißem, nicht mehr kochendem Wasser aufgießen und genießen. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts Oosterdoksstraat 80 1011 DK Amsterdam Netherlands  
  Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion % Referenz-menge Energie 1775 kJ / 420 kcal 320 kJ / 76 kcal 4 % Fett 12 g 2,2 g 3 % davon gesättigte Fettsäuren 11 g 2,0 g 10 % Kohlenhydrate 71 g 13 g 5 % davon Zucker 47 g 8,0 g 9 % Ballaststoffe 4,0 g 0,7 g Eiweiß 6,0 g 1,1 g 2 % Salz 0,22 g 0,04 g 1 % *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal)
Weitere Suchbegriffe: jacobs, choco, milka, schokonote, schoko, sticks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,14 Kilogramm (ab € 19,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 3,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,50*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 3,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,33*
€ 3,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,66*
€ 2,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.