| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036936512 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700093178 |
| |
|
| | |
| Krüger Eiskaffee Karamell Ein guter Eiskaffee und Sommer gehören zusammen! Für alle, die den Klassiker mal anders genießen wollen, gibt es denn Krüger Eiskaffee Karamell. Süß und trotzdem erfrischend und mit einer feinen Kaffeenote abgerundet hat dieser Eiskaffee Karamell gute Chancen zu einem Top-Sommergetränk aller Eiskaffee-Fans zu werden. Probier es aus. Krüger Eiskaffee Karamell kaufen bei uns Bestelle Krüger Eiskaffe Karamell günstig im Online-Shop und genieße einen sommerlichen Eiskaffee durch unsere schnelle Lieferung schon bald unkompliziert zu Hause. Der Inhalt der Dose reicht für ca. 18 Portionen. Lieferumfang: Dieses Produkt enthält: Krüger Eiskaffee Karamell, 275g Zubereitung 3-4 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) in ein Glas kalte Vollmilch (200ml) geben, umrühren – fertig. Zutaten Zucker, löslicher Bohnenkaffee (7,5 %), Aromen, Speisesalz. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion* (200ml) % RM** pro Portion Energie 1594 kJ / 375 kcal 776 kJ / 185 kcal 9 Fett 0 g 7,1 g 10 davon gesättigte Fettsäuren 0 g 4,6 g 23 Kohlenhydrate 91,9 g 23,1 g 9 davon Zucker 90,7 g 23 g 26 Eiweiß 0,8 g 6,8 g 14 Salz 0,5 g 0,31 g 5 *Eine Portion = 15g + 200ml Vollmilch **RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, krüger eiskaffee, eis kaffee, kaffeegebäck schokolade, krüger, eis, kaffee, kalt, karamell, caramel, dose, instant, löslich |
| | |
| |