Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kornkreis Bio Lupinenkaffee Café Pino 500g, ganze Bohne


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kornkreis Bio Lupinenkaffee Café Pino 500g, ganze Bohne
Kornkreis Bio Lupinenkaffee Café Pino 500g, ganze Bohne
Kornkreis Bio Lupinenkaffee Café Pino 500g, ganze Bohne
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1037648255
Hersteller:
     Kornkreis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021074801078
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Getreidekaffee
Kaffee-Bohnen
Café Pino – Der klassische Lupinenkaffee Der Lupinenkaffee ist die beste Alternative zu Bohnen- und Getreidekaffee, die aromatisch, gluten- und koffeinfrei ist. Außerdem werden die Lupinen in Deutschland nach Bioland-Richtlinien angebaut. Lupinenkaffee ist also ein heimisches Bio-Produkt, welches die natürlichen Ressourcen und die Umwelt schont. Lupinenkaffee – ein besonderer Genuss Der Lupinenkaffee wird aus speziellen Süßlupinen hergestellt. Bei ihnen wurden die giftigen Bitterstoffe, die in den schönen Bitterlupinen im Garten enthalten sind, herausgezüchtet. Somit sind sie bedenkenlos essbar. Lupinenkaffee enthält von Natur aus kein Koffein oder Gluten und ist daher eine beliebte Alternative zu Getreide- oder klassischem Bohnenkaffee. Der Café Pino ist damit auch für Menschen verträglich, die unter Zöliakie oder Weizenunverträglichkeit leiden. Egal aus welchem Grund man eine Alternative zu Bohnen- oder Getreidekaffee sucht, Lupinenkaffee ist die perfekte Wahl. Ob aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund einer Unverträglichkeit, um sich regionaler zu ernähren oder einfach aus dem Spaß etwas Neues zu probieren. Mit dem vollmundig aromatischen Lupinenkaffee erleben Sie sicher einen besonderen Genussmoment. Lupinenkaffee – vom Acker in die Tasse Lupinen werden im Frühjahr ausgesät und blühen ungefähr zwei Monate nach der Aussaat. Die Ernte findet, je nach Lupinensorte im August oder September statt. Danach werden die Lupinen für den Röstvorgang gründlich gereinigt. Während der Röstung wird auf ein besonders schonendes Verfahren geachtet, das sogenannte Langzeitröstverfahren. Hierbei wird bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen über einen Zeitraum von ca. 20 Minuten geröstet, bis die Lupinen den perfekten Röstgrad erreicht haben. In diesem Schritt entfaltet der Café Pino seinen herrlich aromatischen Duft. Kornkreis arbeitet seit vielen Jahren mit einer sehr erfahrenen familiengeführten Rösterei zusammen.  Lieferumfang 500g Korn Kreis Bio Lupinenkaffee Café Pino, ganze Bohne Zutaten Bioland- Süßlupinen   Hersteller / Importeur KORNKREIS Erzeugergemeinschaft GmbH Talstraße 21 89542 Herbrechtingen
  Nährwertangaben Pro 100 ml Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate <0,1 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß 0,2 g Salz <0,03 g
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen 500 g, kaffee bohnen, bio-kaffee bohnen, kornkreis, lupinenkaffee, cafe, pino, ganze, bohne, entkoffeiniert, koffeinfrei, decaf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 13,34* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 8,71*
€ 9,32
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,64*
€ 9,24
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,29*
€ 8,87
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 8,23*
€ 8,81
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,90*
€ 8,45
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.