Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 250g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 250g
Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 250g
Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 250g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1037649899
Hersteller:
     Naturata
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024297440130
Suchbegriffe:
Getreidekaffee
naturata getreidekaffee
Kräftiges Aroma ganz ohne Koffein: Wer auf Koffein verzichten will, für den ist der Naturata Getreidekaffee genau das Richtige. Da er kein Koffein und deutlich weniger Gerbstoffe enthält als Bohnenkaffee, kann er zu jeder Tageszeit genossen werden. Die hochwertig abgestimmte Rezeptur sorgt für einen vollmundigen Geschmack. Der besondere Kick im Getreidekaffee: Die leichte Süße von Feigen rundet die Komposition harmonisch ab. Ein köstliches Getränk für genussvolle Momente! Glutenfrei Aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens ist der Instant Kaffee glutenfrei. Zunächst werden die einzelnen Zutaten teilweise gemälzt, geröstet, grob vermahlen und vermischt. Anschließend werden die gerösteten und zerkleinerten Zutaten aufgebrüht, wodurch ein starker Kaffeeextrakt entsteht. Das Pulver inklusive der für die Unverträglichkeit verantwortlichen Klebereiweiße Prolamine und Gluteline (die zusammen das Gluten bilden), sind nicht wasserlöslich und bleiben im Filter zurück. Schon jetzt ist der Dinkelkaffee also glutenfrei. Im nächsten Verarbeitungsschritt wird der noch flüssige Extrakt instantisiert, das heißt durch Sprühtrocknung in die feine Pulverform gebracht, welche abgefüllt wird. Um sicher zu stellen, dass kein Gluten und auch keine Glutenrückstände in den Instant-Produkten enthalten sind, führt Naturata regelmäßig Analysen durch. Der Glutengehalt befindet sich stets unter der Nachweisgrenze. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Naturata Bio Getreidekaffee, Instant, 250g Zutaten Roggen**, Zichorien**, Gerste**, Eicheln*, Feigen** **aus biodynamischer Erzeugung (Dementer) Zubereitung Übergießen Sie pro Tasse 1-2 Teelöffel (ca. 2,5 g) mit 200 ml (heißem) Wasser. Kurz umrühren - fertig! Für den besonderen Genuss verwenden Sie (heiße) Milch statt Wasser oder verfeinern Sie Ihren Kaffee mit Sahne und Süßungsmitteln.  Aufbewahrung Trocken und vor Wärme geschützt lagern. Hersteller / Importeur Naturata AG D-71672 Marbach DE-ÖKO-007 +49 (0) 7144 - 8961 -51 www.naturata.de
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1418 kJ / 335 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 76 g davon Zucker 6,7 g Eiweiß 2,7 g Salz 0,20 g
Weitere Suchbegriffe: naturata, bio, getreide, kaffee, instant, demeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 41,16* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 13,33*
€ 14,26
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 13,32*
€ 14,25
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,80*
€ 13,70
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 12,54*
€ 13,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 11,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.