Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.Vogel Bambu® Bio Instant Nachfüllpack, 200g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
A.Vogel Bambu® Bio Instant Nachfüllpack, 200g
A.Vogel Bambu® Bio Instant Nachfüllpack, 200g
A.Vogel Bambu® Bio Instant Nachfüllpack, 200g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1039696187
Hersteller:
     A.Vogel Kaffee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610313411214
Suchbegriffe:
Getreidekaffee
Bambu im Nachfüllbeutel ist ein Instantkaffee aus Früchten und Getreide mit sonnengereiften Feigen. Mit der besonderen Rezeptur aus Zichorie, Feigen, Weizen, gemälzter Gerste und Eicheln. Ohne Koffein. Ein ideales Getränk für die ganze Familie. Früchte- und Getreidekaffee, koffeinfrei, für die ganze Familie. Kann problemlos am Abend getrunken werden. Er schmeckt heiß oder kalt und kann mit Wasser oder Milch (Soja-, Reis- oder Kokosmilch) zubereitet werden. Für Diabetiker geeignet.   Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  200g A.Vogel Bambu® Bio Instant Nachfüllpack   Zutaten Zichorie*, Weizen * (20%), gemälzte Gerste *, Feigen* (20%) und Eicheln* (1%) enthält folgende allergene Zutaten: Gluten *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung   Zubereitungshinweis 1 Teelöffel Bambu® Original Instantpulver (1,5 g) mit 200 ml heißem Wasser oder heißer Milch oder einem Milchersatz aufgießen und umrühren. Aufbewahrungshinweise Gut verschlossen in Dose oder Glas aufbewahren.   Hersteller / Importeur Rapunzel Naturkost GmbH Rapunzelstr. 1 D-87764 Legau
  Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1520kJ / 363 kcal Fett 0,5 g davon gesättigte Fettsäuren 0,5 g Kohlenhydrate 87 g davon Zucker 6 g Eiweiß 3,9 g Salz <0,5 g
Weitere Suchbegriffe: a. Vogel, Bambu, Instant, Nachfüllpack, Bio, 200g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 37,95* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 9,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,48*
€ 10,14
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,38*
€ 10,04
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 8,84*
€ 9,46
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 7,59*
€ 8,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.