| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1039696297 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610313414000 |
| |
|
| | |
| Bambu Original ist ein Instantkaffee aus Früchten und Getreide mit sonnengereiften Feigen. Mit der besonderen Rezeptur aus Zichorie, Feigen, Weizen, gemälzter Gerste und Eicheln. Ohne Koffein. Ideales Getränk für die ganze Familie. Früchte- und Getreidekaffee, koffeinfrei, für die ganze Familie. Kann problemlos am Abend getrunken werden. Er schmeckt heiß oder kalt und kann mit Wasser oder Milch (Soja-, Reis- oder Kokosmilch) zubereitet werden. Für Diabetiker geeignet. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g A.Vogel Bambu® Bio Instant Zutaten Zichorie*, Weizen * (20%), gemälzte Gerste *, Feigen* (20%) und Eicheln* (1%) enthält folgende allergene Zutaten: Gluten *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung Zubereitungshinweis 1 Teelöffel Bambu® Original Instantpulver (1,5 g) mit 200 ml heißem Wasser oder heißer Milch oder einem Milchersatz aufgießen und umrühren. Aufbewahrungshinweise Gut verschlossen in Dose oder Glas aufbewahren. Hersteller / Importeur Rapunzel Naturkost GmbH Rapunzelstr. 1 D-87764 Legau Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1520kJ / 363 kcal Fett 0,5 g davon gesättigte Fettsäuren 0,5 g Kohlenhydrate 87 g davon Zucker 6 g Eiweiß 3,9 g Salz <0,5 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: a. Vogel, Bambu, Instant, Bio, 100g |
| | |
| |