Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starbucks Eiskaffee Caffè Latte, 750ml


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Starbucks Eiskaffee Caffè Latte, 750ml
Starbucks Eiskaffee Caffè Latte, 750ml
Starbucks Eiskaffee Caffè Latte, 750ml
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1044700258
Hersteller:
     Starbucks
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100290025533
Suchbegriffe:
Eis-Kaffee
Eiskaffee
Iced coffee
eiskaffee starbucks
Starbucks Chilled Coffee Caffè Latte Milchmischgetränk mit Kaffe, ultrahocherhitzt, 3,1% Fett im Milchanteil. Erhöhter Koffeingehalt (47mg/100 ml). Starbucks Caffè Latte ist ein köstliches, koffeinhaltiges Getränk aus Arabica-Kaffee und frischer Milch. Mit einem cremigen und glatten Geschmack ist es perfekt für Kaffeeliebhaber, die nach einem ausgewogenen Geschmackserlebnis suchen. Die 750ml-Tetrapak ist ideal zum Mitnehmen oder für zu Hause. Einfach kühl lagern und direkt aus der Flasche trinken oder in eine Tasse gießen. Ein hervorragender Kaffeegenuss für jeden Anlass, ob als Frühstückskaffee oder als Aufmunterung während des Tages. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 750 ml Starbucks Caffè Latte Zutaten Trinkmilch mit 3,1% Fett (CH: teilentrahmte Milch ) (75%), Kaffeezubereitung (Wasser, Kaffee-Extrakt) (19,2%), Zucker (4,7%), Inulin (Chicorée), natürliches Kaffee-Aroma, Säureregulator: Kaliumcarbonat, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisatoren: Carrageen, Guarkernmehl. In Partnerschaft mit Conservation International für einen 100%ig ethischen Einkauf von Kaffee. Aufbewahrungshinweise Kühl aufbewahren. Vor Gebrauch gut schütteln. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Hersteller / Importeur Arla Foods Amba, 8260 Viby, Dänemark
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 303 kJ / 72 kcal Fett 2,6 g davon gesättigte Fettsäuren 1,7 g Kohlenhydrate 8,9 g davon Zucker 8,5 g Eiweiß 2,8 g Salz 0,10 g
Weitere Suchbegriffe: eis kaffee, kaffeegetränk, 750ml, koffein, chilled coffee, Bold, espresso, cold, drink, sternbüchse, cremig, arabica-kaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,75 Liter (ab € 5,70667* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,88*
€ 6,29
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,84*
€ 6,25
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,51*
€ 5,90
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,36*
€ 5,74
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,28*
€ 5,65
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,28*
€ 4,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.