Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafé Xpress Latte Macchiato 250ml


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nescafé Xpress Latte Macchiato 250ml
Nescafé Xpress Latte Macchiato 250ml
Nescafé Xpress Latte Macchiato 250ml
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1045339410
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7613287881892
Suchbegriffe:
Eis-Kaffee
Eiskaffee
Iced coffee
Cafe au Lait
Nescafé Xpress Latte Macchiato 250ml in der Dose Wenn unterwegs das Verlangen nach einem leckeren Iced Coffee zuschlägt, ist das Kaffee-Mix-Getränk Latte Macchiato aus der Dose von NESCAFÉ genau das Richtige! Ein leckerer Mix aus köstlichem Kaffee und viel fettarmer Milch. Dieser praktische kalte "Coffee to go" kann, wann immer und wo immer, aber am besten eisgekühlt getrunken werden. So ist NESCAFÉ XPRESS Typ Latte Macchiato der perfekte koffeinhaltige Begleiter zu jeder Zeit. Pure Verwöhnung, wo Sie gerade auch sind – in der Uni, zu Hause, im Auto oder unterwegs in der Stadt. Die 250ml Dose voll leckerem Latte Macchiato hat die perfekte Menge für eine kleine Kaffeepause zwischendurch. Sie ist ideal zum Mitnehmen, nicht nur im Sommer! Erhöhter Koffeinanteil: Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet. Milchmischgetränk, wärmebehandelt, 1,5% Fett im Milchanteil. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Nescafé Xpress Latte Macchiato 250ml Zutaten: 80% fettarme Milch , 20% Kaffeegetränk [Wasser, Zucker, 0,8% löslicher Bohnenkaffee, Stabilisator (E460, E466), Säureregulator (E500, E332), Aroma]. Aufbewahrungshinweise: Trocken lagern. Vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Nestlé Deutschland AG Lyoner Str. 23, 60528 Frankfurt am Main
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 235 kJ / 56 kcal Fett 1,3 g davon gesättigte Fettsäuren 0,8 g Kohlenhydrate 7,7 g davon Zucker 7,7 g Ballaststoffe 0,6 g Eiweiß 3,0 g Salz 0,18 g
Weitere Suchbegriffe: Caffe Latte, Latte Macchiato, Milchkaffee, dolce gusto cafe au lait, cafe au lait, latte, machiato, macciato, kaffee, trinkfertig, to-go, dose, flüssig, einweg, koffein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Liter (ab € 7,96* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 2,72*
€ 2,91
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,69*
€ 2,88
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,55*
€ 2,73
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,48*
€ 2,65
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,44*
€ 2,61
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.