| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045800675 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8710665922525 |
| |
|
| | |
| Die Perfekte Mischung aus Frische und Süße Die Basis der Cookies erinnert an die samtige Textur und den süßen Geschmack eines Käsekuchens, der auf der Zunge schmilzt. Die Blaubeeren bringen eine erfrischende Note und eine fruchtige Explosion in jeden Bissen. Einfach zart und knusprig. Fairtrade und Nachhaltigkeit Entdecke die fairtrade Hoppe Cookies, bei denen Geschmack, Nachhaltigkeit und Convenience zusammenkommt. Diese Cookies sorgen für nachhaltigen Genuss für alle und für einen besseren Planeten. Die neue Verpackung enthält 90 % weniger Plastik und ist mit einem praktischen Zip-Lock-Verschluss ausgestattet. Hoppe Kekse kaufen Bestelle zartes und knackiges Gebäck von Hoppe für Office, Gastronomie und Catering unkompliziert online bei uns. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Hoppe Cookies Blueberry Cheesecake, ca. 125 Stück Zutaten Weizenmehl , Margarine (pflanzliche Öle (Palm, Raps, Kokosnuss), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säureregulator (Zitronensäure)), 23% Rohrzucker, 5% Blaubeerenstückchen (Obst (konzentriertes Apfelpüree, 0.7% Blaubeerenpüree, konzentrierter schwarzer Johannisbeersaft), Fruktose-Glukosesirup, Glukosesirup, Zucker, Feuchthaltemittel (Glycerol), Weizenfaser , Konzentrat aus Blaubeeren und Karotten, pflanzliches Fett (Palm), Geliermittel (Pektin), Säureregulatoren (Zitronensäure, Apfelsäure), natürliches Aroma), 2.4% fettarmes Frischkäsepulver (enthält Milch ), Eier , Joghurtpulver (enthält Milch ), 1.4% Glukose-Fruktosesirup, Zitronenraspel (Zucker, Obst (Zitronenschale), modifizierte Stärke, Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Zitronenaroma), Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), Salz) Kann Spuren von Mandeln und Haselnüssen enthalten Hersteller / Importeur Hoppe GmbH Bismarckstraße 100 41061 Mönchengladbach Nährwertangaben Pro 100 g Brennwert 2158 kJ / 516 kcal Fett 27 g davon gesättigte Fettsäuren 11 g Kohlenhydrate 61 g davon Zucker 30 g Ballaststoffe 1,7 g Eiweiß 6,3 g Salz 1 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, hoppe gebäck, gebäck, portionsware gebäck, kekse, blaubeere, käsekuchen, tee, kaffee, snack, fairtrade, recycling, recyclable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,96* | € 24,05* | | | | Lager 4YWAF | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,04* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,9 Kilogramm (ab € 20,04445* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 96,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|