| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045800677 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8710665922563 |
| |
|
| | |
| Die Erfrischung des Sommers in jeder Biss Die Hoppe Cookies Citrus sind reich an Zitronen- und Orangenschalen, die dem Gebäck einen fruchtigen und zitronigen Kick verleihen. Mit jedem Bissen wirst du an sonnige Tage, frische Brisen und fruchtige Erfrischung erinnert. Perfekt für jedes Dessert. Fairtrade und Nachhaltigkeit Entdecke die fairtrade Hoppe Cookies, bei denen Geschmack, Nachhaltigkeit und Convenience zusammenkommt. Diese Cookies sorgen für nachhaltigen Genuss für alle und für einen besseren Planeten. Die neue Verpackung enthält 90 % weniger Plastik und ist mit einem praktischen Zip-Lock-Verschluss ausgestattet. Hoppe Kekse kaufen Bestelle zartes und knackiges Gebäck von Hoppe für Office, Gastronomie und Catering unkompliziert online bei uns. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Hoppe Cookies Citrus, ca. 125 Stück (Vegan) Zutaten Weizenmehl , Margarine (pflanzliche Öle (Palm, Raps, Kokosnuss), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säureregulator (Zitronensäure)), 25% rohrzucker, 5% kandierte Orangeschale (3% Orangeschale, Zucker, Glukose-Fruktosesirup, Säureregulator (Zitronensäure)), 3% Zitronenraspel (Zucker, Obst (0.5% Zitronenschale), modifizierte Kartoffelstärke, Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Aroma), 0.5% Glukose-Fruktosesirup, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), Salz) Kann Spuren von Mandeln und Haselnüssen enthalten Hersteller / Importeur Hoppe GmbH Bismarckstraße 100 41061 Mönchengladbach Nährwertangaben Pro 100 g Brennwert 2154 kJ / 515 kcal Fett 25 g davon gesättigte Fettsäuren 13 g Kohlenhydrate 66 g davon Zucker 33 g Ballaststoffe 1,9 g Eiweiß 4,9 g Salz 0,53 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, hoppe gebäck, gebäck, portionsware gebäck, kekse, zitrone, fruchtig, tee, kaffee, snack, fairtrade, recycling, recyclable |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,12* | € 26,26* | | | | Lager 4YWAF | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 19,92* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,9 Kilogramm (ab € 22,13334* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 107,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|