Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

The Yeah Blend Red Velvet Cake Chocolate Frappé, 500g Dose


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
The Yeah Blend Red Velvet Cake Chocolate Frappé, 500g Dose
The Yeah Blend Red Velvet Cake Chocolate Frappé, 500g Dose
The Yeah Blend Red Velvet Cake Chocolate Frappé, 500g Dose
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1046015132
Hersteller:
     The Yeah Blend
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4262378460091
Suchbegriffe:
Eis-Kaffee
Eiskaffee
Iced coffee
Kuchen
The Yeah Blend Red Velvet Cake Chocolate Frappé Ein Frappé der sowohl fruchtige als auch schokoladige Aromen miteinander vereint. Einfach unwiderstehlich lecker für alle Schoki und Fruit Lovers. Mix dir das ganz einfach selber mit Milch oder Pfalnzendrinks & schon hast du deinen eigenen Schokoaldenhimmel. Für die feinaromatische Kakaonote wurde nur der beste Bio-Kakao ausgesucht. Du kannst das Red Velvet Cake Chocolate Frappé auch mit einem frischen Espresso verfeinern und schon hast du das köstliche fruchtige Coffee Frappé in Perfektion. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500g Red Velvet Cake Chocolate Frappé, (ca. 42 Portionen) Zutaten Zucker, Kakaopulver, Rote Bete Pulver, Kokosblütenzucker, Gewürzmischung, Inulin, Xanthan, Salz, natürliches Aroma. IMMER ZU 100%: Vegan, ohne Konservierungsstoffe, ohne Emulgatoren & Stabilisatoren, ohne künstliche Aromen & jegliche Farbstoffe Zubereitung: Fülle den Behälter Deines Mixers mit ca. 120ml Milch oder Pflanzendrink, ca. 70g Eiswürfeln, zwei gehäuften Teelöffeln (ca. 12g-14g) Vegan Vanilla Frappé Pulver & mixe alle Zutaten 20 Sekunden für eine cremige Textur. Du kannst auch einen frischen Espresso hinzugeben. Dose vor Gebrauch schütteln. Aufbewahrungshinweise Kühl und Trocken lagern Hersteller / Importeur The Yeah Lab GmbH Kaltensondheimerstr.71 97318 Kitzingen Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g Pro Portion* Brennwert 1638 kJ/ 386 kcal 197 kJ/ 46 kcal Fett 1,4 g 0,17 g davon gesättigte Fettsäuren 0,9 g 0,1 g Kohlenhydrate 90 g 10,8 g davon Zucker 81 g 9,7 g Eiweiß 3,9 g 0,47 g Salz 0,75 g 0,09 g *eine Portion = 12g
Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, eis kaffee, pulver, instant, löslich, rot, Schokolade, mix, mischung, milch, ney, york
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 45,74* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 28,76*
€ 30,77
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 28,59*
€ 30,59
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 27,69*
€ 29,63
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,16*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,87*
€ 24,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.