Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Profi-Fliesenschneider (11600476)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN Profi-Fliesenschneider (11600476)
BRÜDER MANNESMANN Profi-Fliesenschneider (11600476)
Artikel-Nr.:
     505-11600476
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M63580
EAN/GTIN:
     4003315851295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneider
Schneidhexe
fliesenschneider 800 mm
fliesenschneider
BRÜDER MANNESMANN Profi-Fliesenschneider
Schnittlänge: 800 mm, Doppelschienen-Führung, beidseitig
ausklappbare Fliesenstützen, kugelgelagerte Schneidkopf,
verstellbarer Anschlagwinkel, max. Fliesenstärke: 12 mm,
Anschlag bis 200 mm einstellbar, 0 bis 60 Grad Winkel
(M63580)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Hand-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M63581
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.