| |
|
| Artikel-Nr.: 505-7300226 Herst.-Nr.: 8001040 EAN/GTIN: 8717448001040 |
| | |
|
| | |
| pavo Transportkarre, klappbar, Tragkraft: bis 120 kg aus Aluminium, mit Einhand-Klappsystem, Gewicht: 5,70 kg, Maße ausgeklappt: (B)490 x (H)1.190 x (T)520 mm, Maße eingeklappt: (B)490 x (H)900 x (T)55 mm, mit Rollen, mit einklappbarer Schaufel, inkl. Gummiband (8001040) Farbe: schwarz / grau Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, pavo sackkarre bis 120,0 kg, kistenkarre, kistenkarre klappbar, Lagerbedarf, Transportkarren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,72* | € 67,44* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,39* | € 67,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,38* | € 68,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|