Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pavo Alu-Klappleiter, 5 Stufen, silber (7300259)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pavo Alu-Klappleiter, 5 Stufen, silber (7300259)
pavo Alu-Klappleiter, 5 Stufen, silber (7300259)
Artikel-Nr.:
     505-7300259
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8037346
EAN/GTIN:
     8717448037346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
pavo Alu-Klappleiter, 5 Stufen, silber
aus Aluminium, Tragkraft: 150 kg, freistehende Leiter mit
Ablagefläche auf der Oberseite, Höhe der oberen Ablage:
1.000 mm, Zwischenanstand der Stufen: 210 mm,
Maße zusammengeklappt: (B)445 x (T)110 x (H)1.700 mm
(8037346)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8037339
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.