Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, orange (74600864)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, orange (74600864)
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, orange (74600864)
Artikel-Nr.:
     505-74600864
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC2PC.01.05
EAN/GTIN:
     3660141954692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, orange
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm):
79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum,
Sitzhöhe: 430 mm, Maße: (B)1.240 x (T)815 x (H)830 mm
(LC2PC.01.05)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sitzgarnitur orange, lederbank, paperflow sofa, Wohnzimmer-Möbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 576,28*
€ 689,41*
Frei Haus
ab € 582,24*
€ 698,92*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,69*
€ 813,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,26*
€ 808,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,56*
€ 777,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 650,72*
€ 774,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,53*
€ 755,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.01
ab € 579,02*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.06
ab € 576,88*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.08
ab € 579,68*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.13
ab € 579,84*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.14
ab € 576,84*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.18
ab € 578,64*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.19
ab € 577,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.