Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grün (74600866)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grün (74600866)
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grün (74600866)
Artikel-Nr.:
     505-74600866
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     LC2PC.01.08
EAN/GTIN:
     3660141954715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
PAPERFLOW 2-Sitzer Sofa LISBOA, Kunstlederbezug, grün
Gestell aus schwarz lackierter Massivholz Buche, mit 15
mm Spanplatte, Bezug aus Kunstleder (520 g/qm):
79% PVC, 21% PES, Polsterfüllung aus Polyurethanschaum,
Sitzhöhe: 430 mm, Maße: (B)1.240 x (T)815 x (H)830 mm
(LC2PC.01.08)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sofa grün, lederbank, paperflow sofa, Wohnzimmer-Möbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 579,96*
€ 688,32*
Frei Haus
ab € 588,40*
€ 713,29*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,32*
€ 819,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 676,86*
€ 805,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,75*
€ 775,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 648,91*
€ 772,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,09*
€ 753,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,96*
€ 690,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.01
ab € 577,52*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.05
ab € 576,70*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.06
ab € 577,14*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.13
ab € 578,62*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.14
ab € 577,04*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.18
ab € 579,62*
Sonstiges
Paperflow
LC2PC.01.19
ab € 579,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.