| |
|
| Artikel-Nr.: 505-77400025 Herst.-Nr.: SI59U G20 EAN/GTIN: 4014296541280 |
| | |
|
| | |
| Topstar Bürodrehstuhl "Sitness 10", schwarz Bezug: 100 % Polypropylen, ergonomischer Orthositz, inkl. Armlehnen Typ U2, Sitzhöhenverstellung, Lendenwirbelstütze, Stahl-Fußkreuz, Permanentkontaktmechanik, Sitzmaße: (B)480 x (T)440 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: 580 mm, Tragkraft: 110 kg optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, Bürostühle, Gesundheits-Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 138,17* | € 166,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 140,51* | € 166,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 142,77* | € 168,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,48* | € 168,68* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,22* | € 173,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|