Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Secolan Schwerlast-Abfallsack, mit Zugband,120 Liter (8008974)
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8008974
Hersteller:
Secolan
Herst.-Nr.:
241008
EAN/GTIN:
4260123533373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Secolan Schwerlast-Abfallsack, mit Zugband,120 Liter
schwarz, Maße: 700 x 1.000 mm, Mehrschicht-Folie,
extra reißfest, belastbar, kein Austreten von
Flüssigkeit, 100% umweltverträgliches und recyceltes PE-LD
Inhalt: 10 Säcke pro Rolle
(241008 / 2039919 / 9100000838)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Abfallentsorgung
>
Müll-Säcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
müllbeutel zugband 30l mit zugband grau
,
abfall säcke
,
abfall-säcke grau
,
Abfallentsorgung
,
Müll-Säcke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 4,55*
Lager 467
361 Tage
236
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,56*
Lager 52NSZ
1 Tag
21
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,42* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Secolan® Schwerlastsäcke, 120 Liter
Secolan
2039914
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen