Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROnappe Tischläufer Spunbond, kiwigrün (8702668)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROnappe Tischläufer Spunbond, kiwigrün (8702668)
PROnappe Tischläufer Spunbond, kiwigrün (8702668)
Artikel-Nr.:
     505-8702668
Hersteller:
     PROnappe
Herst.-Nr.:
     R732431I
EAN/GTIN:
     3281517324316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grün
tischläufer
tischläufer 24m
PROnappe Tischläufer Spunbond, kiwigrün
aus Spunbond (PP-Material), 50 g/qm, stoffähnlich, reißfest,
wasserabweisend und abwischbar, Maße: (B)0,40 x (L)24,0 m,
perforiert 20 x 1,20 m, auf Rolle
(R732431I)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Tischdecken & Servietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROnappe
R732408I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe
R732402I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe
R732430I
ab € 6,92*
Sonstiges
PROnappe
R732409I
ab € 6,92*
Sonstiges
PROnappe
R732421I
ab € 6,78*
Sonstiges
PROnappe
R732401I
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.