Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
MAILmedia Briefumschlag REVELOPE, DIN C5, ohne Fenster (8703909)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8703909
Hersteller:
BlessOF
Herst.-Nr.:
30051817
EAN/GTIN:
4003928749804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag REVELOPE, DIN C5, ohne Fenster
mit patentierter Verschlusstechnik, mit Hotmelt-Kleber,
Schutzklappe und Sicherheitsschlitzen, blauer Innendruck,
hochweiß, 90 g/qm, Format: 162 x 229 mm
beinhaltet: 100 Briefumschläge
(30051817)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Briefumschläge
>
Haftklebend, Kleinpackung
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
CD-Brief
,
CD-Briefkuverts
,
CD-Versandhülle
,
CD-Versandtasche
,
CD/DVD-Versandtasche
,
briefhüllen mayer-network
,
briefumschlag c5
,
Haftklebend, Kleinpackung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,43*
€ 11,68*
Lager 52NSZ
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 11,68*
Lager 467
10 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,31*
€ 16,98*
Lager 1039
8 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 19,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschlag Professional REVELOPE®, Breite 225mm, Höhe 112mm, Papiergewicht
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,69*
Ähnlich
Briefumschlag Professional REVELOPE®, Breite 225mm, Höhe 112mm, Papiergewicht
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 7,51*
Ähnlich
Briefumschlag Professional REVELOPE®, Breite 225mm, Höhe 112mm, Papiergewicht
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 7,56*
Ähnlich
Briefumschlag Professional REVELOPE®, Breite 225mm, Höhe 112mm, Papiergewicht
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,79*
Ähnlich
Briefumschläge Revelope C5 90g/qm haftklebend mit Fenster weiß VE=100 Stück
BlessOF
30051816
ab € 7,67*
Ähnlich
Revelope PROFESSIONAL, Briefumschlag DIN lang+, Revelope-Haftverschluss, 500 St., m.F.
BlessOF
30051798
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen