| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8740240 Herst.-Nr.: 40240-00000-00 EAN/GTIN: 4042448447517 |
| | |
|
| | |
| tesa Seifenhalter EKKRO, satiniertes Glas, inkl. Klebelösung eckige Wandplatte, verchromt, rostfrei, Glasschale abnehmbar Befestigung durch Kleben - Kein Bohren, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-1, Haltekraft: max. 6,0 kg, Maße: (B)110 x (T)131 x (H)51 mm (40240-00000-00 ) geeignet für Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und verschiedene Kunststoffe nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunst- stoffe wie PP, PE, PTFE Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,11* | € 30,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,75* | € 35,89* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,72* | € 35,89* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,37* | € 50,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,92* | € 70,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|