Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIBNIZ Butterkeks Minis, 150 g Beutel, im Display (9501047)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIBNIZ Butterkeks Minis, 150 g Beutel, im Display (9501047)
LEIBNIZ Butterkeks Minis, 150 g Beutel, im Display (9501047)
Artikel-Nr.:
     505-9501047
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     10470
EAN/GTIN:
     4017100010477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
LEIBNIZ Butterkeks Minis, 150 g Beutel, im Display
Das Original - Der Knabberspaß für Klein und Groß
Inhalt: 12 x 150 g
(10470)

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter (13%), Glukosesirup,
Molkenerzeugnis, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate;
Magermilchpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma,
Hühnervolleipulver

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1886 kJ / 448 kcal
Fett 13 g
- davon gesättigte Fettsäuren 7,8 g
Kohlenhydrate 74 g
- davon Zucker 25 g
Eiweiß 7,3 g
Salz 0,7 g

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Erzeuger: Bahlsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover
Hergestellt in Polen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 13,19*
€ 18,33*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,34*
€ 23,27*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 24,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 24,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,27*
€ 23,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 22,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,23*
€ 22,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,10*
€ 22,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.