Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIBNIZ Schoko-Butterkeks "CHOCO VOLLKORN", 125 g (9501360)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIBNIZ Schoko-Butterkeks "CHOCO VOLLKORN", 125 g (9501360)
LEIBNIZ Schoko-Butterkeks "CHOCO VOLLKORN", 125 g (9501360)
Artikel-Nr.:
     505-9501360
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4017100136009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
LEIBNIZ Schoko-Butterkeks "CHOCO VOLLKORN", 125 g
leckerer Vollkornkeks mit knackiger Vollmilchschokolade
(13600)

Zutaten: Weizenvollkornmehl (30%), Zucker, Kakaobutter,
Kakaomasse, Magermilchpulver, Palmöl, Glukosesirup,
Molkenerzeugnis, Butterreinfett, Milchzucker, Emulgator:
Lecithine; Vollmilchpulver, Salz, Backtriebmittel:
Natriumcarbonate; Aromen (Milch), Säuerungsmittel:
Citronensäure; Hühnervolleipulver

Kann Spuren von Soja, mandeln und Haselnüssen enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2127 kJ / 509 kcal
Fett 26 g
- davon gesättigte Fettsäuren 16 g
Kohlenhydrate 59 g
- davon Zucker 36 g
Eiweiß 7,4 g
Salz 0,47 g

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, bahlsen gebäck gewürz-spekulatius, gebäck, bahlsen gebäck, Gebäck & Snacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 4,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,91*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,69*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.