Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiCK UP! Keksriegel "Dark", Multipack (9502190)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PiCK UP! Keksriegel "Dark", Multipack (9502190)
PiCK UP! Keksriegel "Dark", Multipack (9502190)
Artikel-Nr.:
     505-9502190
Hersteller:
     PiCK UP!
Herst.-Nr.:
     21900
EAN/GTIN:
     4017100219016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
PiCK UP! Keksriegel "Dark", Multipack
zwei Butterkekse mit knackiger, dunkler Schokolade
Inhalt: 5 Stück à 28 g
(21900)

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse,
Palmöl, Glukosesirup, Molkenerzeugnis (Milch), Butter-
reinfett, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate;
Salz, Emulgator: Lecithine, Magermilchpulver, Aromen
(Milch), Stärke (Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure

Kann Spuren von Eiern und Haselnüssen enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2105 kJ / 503 kcal
Fett 25 g
- davon gesättigte Fettsäuren 15 g
Kohlenhydrate 61 g
- davon Zucker 32 g
Eiweiß 6,6 g
Salz 0,43 g

Erzeuger: Balsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 6,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 4,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,06*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.