Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PiCK UP! Keksriegel "Choco & Milch", Multipack (9502548)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PiCK UP! Keksriegel "Choco & Milch", Multipack (9502548)
PiCK UP! Keksriegel "Choco & Milch", Multipack (9502548)
Artikel-Nr.:
     505-9502548
Hersteller:
     PiCK UP!
Herst.-Nr.:
     25480
EAN/GTIN:
     4017100254819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
PiCK UP! Keksriegel "Choco & Milch", Multipack
knackige Schokolade mit Milchcremefüllung zwischen
zwei Keksen
Inhalt: 5 Stück à 28 g
(25480)

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm,
Kokos), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Glukose-
sirup, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett,
gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator: Lecithine (Soja),
Aromen (Milch), Backtriebmittel: Natriumcarbonate,
Diphosphate, Stärke (Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure

Kann Spuren von Eiern enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2160 kJ / 516 kcal
Fett 27 g
- davon gesättigte Fettsäuren 17 g
Kohlenhydrate 61 g
- davon Zucker 34 g
Eiweiß 6,3 g
Salz 0,50 g

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, doppelkekse, Gebäck & Snacks, Riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 6,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 4,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,06*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.