Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIBNIZ Doppelkeks "Keks'n Cream Milk" 2er, im Display (9503608)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIBNIZ Doppelkeks "Keks'n Cream Milk" 2er, im Display (9503608)
LEIBNIZ Doppelkeks "Keks'n Cream Milk" 2er, im Display (9503608)
Artikel-Nr.:
     505-9503608
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     36080
EAN/GTIN:
     4017100036088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse
LEIBNIZ Doppelkeks "Keks'n Cream Milk" 2er, im Display
zwei dunkle LEIBNIZ Kakaokekse mit cremiger Milchfüllung
Inhalt: 18 Packungen à 2 Stück
(36080)

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliche Fette (Palm), Zucker,
Vollmilchpulver (4,6%), Molkenerzeugnis (Milch), fettarmes
Kakaopulver (3,6%), Invertzuckersirup, Backtriebmittel:
Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate; Emulgator: Lecithine;
Salz, Aromen (Milch), Säuerungsmittel: Citronensäure,

Kann Spuren von Eiern, Mandeln und Haselnüssen enthalten.

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2292 kJ / 549 kcal
Fett 33 g
- davon gesättigte Fettsäuren 22 g
Kohlenhydrate 55 g
- davon Zucker 31 g
Eiweiß 6,9 g
Salz 0,61 g

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Erzeuger: Bahlsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover
Hergestellt in Polen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 15,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 14,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,74*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.