Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIBNIZ Butterkeks, Snack Pack (9503723)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIBNIZ Butterkeks, Snack Pack (9503723)
LEIBNIZ Butterkeks, Snack Pack (9503723)
Artikel-Nr.:
     505-9503723
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     37230
EAN/GTIN:
     4017100372315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
LEIBNIZ Butterkeks, Snack Pack
Das Original - Nur echt mit 52 Zähnen!
Inhalt: 8 x 4 Stück (160 g)
(37230)

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter, Invertzuckersirup,
Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Molken-
erzeugnis, Vollmilchpulver, Salz, Emulgator: Lecithine
(Soja), Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma (Milch),
Hühnervolleipulver

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1833 kJ / 435 kcal
Fett 12 g
- davon gesättigte Fettsäuren 7,8 g
Kohlenhydrate 72 g
- davon Zucker 21 g
Eiweiß 8,4 g
Salz 1,53 g

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Erzeuger: Bahlsen GmbH & Co. KG, D-30001 Hannover
Hergestellt in Polen

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 6,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 4,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,99*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,67*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.