| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9504700 Herst.-Nr.: 44090 EAN/GTIN: 4017100450518 |
| | |
|
| | |
| Bahlsen Kuchen "Comtess Zitrone", 350 g saftiger Zitronen-Rührkuchen mit Zitronenfettglasur - mit Zitronen-Cocktail (47000 / 44090) Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Hühnervollei, Glukose-Fruktose-Sirup, Milchzucker, Alkohol, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Säuerungsmittel: Citronensäure; Salz, Stärke (Weizen), Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecitihine, Sorbitantristearat; Zitronenöl, färbender Pflanzenextrakt (Curcuma), Aroma Kann Spuren von Soja, Mandeln, Haselnüssen und Walnüssen enthalten Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1782 kJ / 426 kcal Fett 22 g - davon gesättigte Fettsäuren 11 g Kohlenhydrate 51 g - davon Zucker 30 g Eiweiß 5,1 g Salz 0,56 g Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,00* | € 3,74* | | | | | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 2,75* | € 4,90* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,33* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|