Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLMA Mini Muffins, im Körbchen-Karton (9614800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLMA Mini Muffins, im Körbchen-Karton (9614800)
HELLMA Mini Muffins, im Körbchen-Karton (9614800)
Artikel-Nr.:
     505-9614800
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60114800
EAN/GTIN:
     4003148148616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen
HELLMA Mini Muffins, im Körbchen-Karton
sortiert in den Sorten: Traditionell, Schokolade und mit
Schokostückchen, einzeln verpackt
Inhalt: 60 Muffins à 14 g
(60114800)

Zutaten:
Traditionell: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Öl (Soja),
Eier, Feuchthaltemittel: E420, E422; Milchtrockenmasse,
Backtriebmittel: E450, E500; Konservierungsstoff: E202;
Aroma

Schokolade: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Öl (Soja),
Eier, Kakaopulver, Feuchthaltemittel: E420, E422;
Milchtrockenmasse, Backtriebmittel: E450, E500;
Konservierungsstoff: E202; Aroma
mit Schokostückchen: Weizenmehl, Zucker, pflanzlicher Öl
(Soja), Eier, Schokoladen-Stückchen 12,5% (Zucker,
Kakaopaste, Kakaopulver, Sojalecithin (E322), Aroma),
Feuchthaltemittel: E420, E422; Milchtrockenmasse,
Backtriebmittel: E450, E500; Konservierungsstoff: E202;
Aroma

Nährwerte pro 100 g Traditionell:
Brennwert 1800 / 430 kJ / kcal
Fett 21 g
- davon gesättigte Fettsäuren 3,78 g
Kohlenhydrate 54,6 g
- davon Zucker 23,9 g
Eiweiß 5,1 g
Salz 0,32 g

Nährwerte pro 100 g Schokolade:
Brennwert 1874 / 452 kJ / kcal
Fett 26,4 g
- davon gesättigte Fettsäuren 4,2 g
Kohlenhydrate 50,2 g
- davon Zucker 22,8 g
Eiweiß 5,1 g
Salz 0,31 g

Nährwerte pro 100 g mit Schokostückchen:
Brennwert 1976 / 473 kJ / kcal
Fett 26,7 g
- davon gesättigte Fettsäuren 6,6 g
Kohlenhydrate 53 g
- davon Zucker 24,2 g
Eiweiß 5,12 g
Salz 0,29 g

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Erzeuger: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 9,42*
€ 13,87*
2 Tage
50
€ 5,49*
ab € 9,96*
€ 14,11*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 14,73*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 11,41*
€ 15,84*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 14,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,84*
€ 14,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 13,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,63*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 13,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,30*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.