Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canderel Streusüße-Sticks, im Displaykarton (9677048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canderel Streusüße-Sticks, im Displaykarton (9677048)
Canderel Streusüße-Sticks, im Displaykarton (9677048)
Artikel-Nr.:
     505-9677048
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60124287
EAN/GTIN:
     4003148146285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Süßstoff
hellma süßstoff
süßstoff
Canderel Streusüße-Sticks, im Displaykarton
einzeln verpackt
Inhalt: 500 Sticks à 0,5 g
(60124287)

Zutaten: Dextrose, Süßungsmittel (1,39% Aspartam,
0,93% Acesulfam-K)

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 1514 kJ / 362 kcal
Fett 0 g
- davon gesättigte Fettsäuren 0 g
Kohlenhydrate 89,0 g
- davon Zucker 89,0 g
Eiweiß 1,3 g
Salz 0 g

Erzeuger: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Heißgetränke & Zubehör, Süßungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 16,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 15,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,14*
€ 15,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 14,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.