Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kantenschutzleisten-Kantenschutzwinkel 1200 x 45 x 45 mm, 3 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kantenschutzleisten-Kantenschutzwinkel 1200 x 45 x 45 mm, 3 mm stark
kantenschutzleisten-Kantenschutzwinkel 1200 x 45 x 45 mm, 3 mm stark
Artikel-Nr.:
     514-7842
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     7842
EAN/GTIN:
     4049428053638
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel

Kantenschutzwinkel aus Vollpappe

  • Schenkellänge 45 mm
  • Länge 1200 mm
  • Stärke 3 mm
  • grau
  • Artikel-Code UF40312001
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzleisten, kantenschutzleisten 1200mm, eckenschoner, kantenschutzleisten, kantenschutzwinkel, kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.