Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stimmzettel-Umschläge, 114 x 162 mm, 75 g, recycling-blau, nassklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN C6, recycling-blau
Briefumschlag DIN C6, recycling-blau
Artikel-Nr.:
     518-429-10022
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-10022
EAN/GTIN:
     4011810429383
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Stimmzettelumschläge DIN C6 - blau - für die Organisation von Briefwahlen. Die Umschläge für Stimmzettel können verschlossen und in Rücksendeumschläge SO 120 x 176 mm eingelegt werden.

  • Format: DIN C6 (114 x 162 mm)
  • Fenster: ohne Fenster
  • Umschlagpapier: Recycling blau
  • Papiergewicht: 75 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 4 g
  • Seitenklappen: innen liegend
  • Verschlussklappe: Dreieckschnitt / gerundete Trapezklappe
  • Klebung: nassklebend
  • Verpackungseinheit: 1.000 Stück im Karton

Bei farbigen Recyclingpapieren kann es zu leichten Farbschwankungen kommen.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle gummiert c6 blau, briefumschlag c6, briefumschlag c6 blau, Wahlbriefumschläge, Betriebsratswahlen, Kommunalwahlen, Wahl, Wahlen, Vorstandswahlen, Stimmzettelumschläge Briefwahl, Briefwahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02785* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,77*
€ 47,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,57*
€ 39,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.