Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierumschläge mit Fenster DIN C6/5, 1.000 Stück, 80 g, Zahleninnendruck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 KU Zahleninnendruck
Fenster-Briefumschläge DIN C6/5 KU Zahleninnendruck
Artikel-Nr.:
     518-429-14152
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-14152
EAN/GTIN:
     4011810430549
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kuvertierhüllen DIN C6/5 mit Fenster, Sicherheitsinnendruck. Die Umschläge sind innen mit einem Zahlenwirrwarr bedruckt. Durch diesen Druck ist es unmöglich Texte oder Grafiken durch das Umschlagpapier zu lesen, selbst das Durchleuchten der Umschläge machen Texte nicht lesbarer. Sicherheitsstanzungen an der Umschlagklappe machen Manipulationsversuche sichtbar. Sicherheitsstanzungen an der Umschlagklappe machen Manipulationsversuche sichtbar.

  • Format: DIN C6/5 (114 x 229 mm)
  • Fenster: mit Anschriftenfenster
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Innendruck: Sicherheitsinnendruck (undurchsichtiger Zahlenwirrwarr)
  • Verschlussklappe: Trapezklappe mit Sicherheitsstanzungen (kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden)
  • Klebung: nassklebend für Kuvertiermaschinen
  • Seitenklappe: ASK (außenliegende Seitenklappe)
  • Verpackungseinheit: 1.000 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, kuvertierhülle c6/5 80g weiß, sicherheitsbriefumschlag mit fenster, sicherheitsbriefumschlag nassklebend, Automatenumschläge, Sicherheitsumschläge, Sicherheitsstanzung, Zahleninnendruck, Kuvertierhüllen, Kuvertierung, Fensterkuvertierhüllen, Gehaltsabrechnung, Lohnabrechnung, kuvertieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,03189* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,51*
€ 57,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,24*
€ 56,22
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,89*
€ 37,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-14150
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.