Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge SO 125 x 235 mm, weiß, 80 g, mit Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge SO 125 x 235 mm HK
Briefumschläge SO 125 x 235 mm HK
Artikel-Nr.:
     518-429-18640
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-18640
EAN/GTIN:
     4011810429840
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kreative Briefumschläge ohne Anschriftenfenster im Kompaktformat 125 x 235 mm.

  • Format: Kompaktformat 125 x 235 mm
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Umschlaggewicht: ca. 5,9 g
  • Porto Deutsche Post AG (01/2020): 85 ct bis 20 g, 100 ct bis 50 g
  • Verschluss: haftklebend (Abdeckstreifen abziehen und Umschlagklappe zudrücken)
  • Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre
  • Verpackungseinheit: 500 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, briefumschlag selbstklebend 80g weiss, briefhülle, briefhülle weiß, Kuverts, Sonderformatumschläge, 125 x 235 mm, Maxiumschläge, Überformat-Umschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,05428* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,02*
€ 48,81
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,92*
€ 40,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-19640
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.