Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama-Umschlag 220 x 220 mm, 250 Stück, weiß, Panoramafenster, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panorama-Umschläge 220 x 220 mm HK
Panorama-Umschläge 220 x 220 mm HK
Artikel-Nr.:
     518-429-20801
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-20801
EAN/GTIN:
     4011810430600
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Werbeprofis sagen, je interessanter ein Mailing ist, umso größer ist die Chance, dass Empfänger einen Brief öffnen und lesen. Das große Werbefenster von Panorama-Umschlägen vermittelt bereits von dem Öffnen einen Eindruck über den interessanten Inhalt. Die Erfolgschance erhöht sich.

  • Format: SO 220 x 220 mm
  • Adressenfenster: ohne
  • Panoramafenster: 190 x 190 mm, 15 mm von rechts, 15 mm von unten
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 120 g/m²
  • Umweltinfo: chlorfrei gebleichtes Papier
  • Innendruck: ohne
  • Verschlussklappe: gerade, haftklebend
  • Verpackungseinheit: 250 Stück im Karton

Produktinformationen

Panorama-Umschläge haben auf der Rückseite ein großes, glasklares Werbefenster, fast so groß wie der Umschlag, nur schmaler Rand bildet den Rahmen für das Fenster. Mit ansprechend gestaltetem Inhalt und einem netten Spruch wird das Interesse geweckt. Das macht Panorama-Umschläge zu erfolgreichen Werbeträgern.

Das Besondere an diesen Umschlägen ist, dass die Verschlussklappen zur Rückseite hin verschlossen werden und dass auch die Anschrift und Frankierung auf der Rückseite zu finden ist. Denn nur so ist gewährleistet, dass Panoramafenster die fast volle Umschlaggröße hat.

Für gute Stabilität in der maschinellen Verarbeitung trotz des großen Folienfenster sorgen ausgesuchte Umschlagpapiere.

Wer mit Mailings in der täglichen Post auffallen will, der muss sich etwas einfallen lassen. Panorama-Umschläge bieten eine spannende und erfolgsversprechende Möglichkeit für die direkte Ansprache von Kunden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,3412* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,58*
€ 147,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,00*
€ 143,99
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 113,74*
€ 135,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,92*
€ 129,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,30*
€ 113,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,30*
€ 101,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.