Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stimmzettelumschläge DIN C6, rot, Aufdruck Text: Stimmzettelumschlag …


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stimmzettelumschläge DIN C6, recycling-gelb mit Aufdruck Stimmzettelumschlag
Stimmzettelumschläge DIN C6, recycling-gelb mit Aufdruck Stimmzettelumschlag
Stimmzettelumschläge DIN C6, recycling-gelb mit Aufdruck Stimmzettelumschlag
Artikel-Nr.:
     518-432-100651
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     432-100651
EAN/GTIN:
     4011810432703
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Stimmzettelumschläge DIN C6 - rot - für die Organisation und Durchführung von Briefwahlen. Die Umschläge sind mit einem Standardtext bedruckt.

  • Format: DIN C6 (114 x 162 mm)
  • Fenster: ohne Fenster
  • Umschlagpapier: Recycling rot (bei farbigen Recyclingumschlägen kann es Farbschwankungen geben)
  • Papiergewicht: 75 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 4 g
  • Seitenklappen: innen liegend
  • Verschlussklappe: Dreieckschnitt/Trapezschnitt gerundet
  • Klebung: nassklebend
  • Standarddruck: schwarz, Text: Stimmzettel …
  • Verpackungseinheit: 100 Stück im Folienverpackung
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6 ohne fenster nassklebend, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Wahlbriefumschläge, Betriebsratswahlen, Wahl, Wahlen, Vorstandswahlen, Stimmzettelumschläge, Briefwahl, Briefwahlumschläge, Stimmzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1077* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.