Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Schlaufenetiketten 160 x 12,7 mm, blau, 105 g, für Nadeldrucker/Hand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tyvek Schlaufenetiketten 160 x 12,7 mm, blau
Tyvek Schlaufenetiketten 160 x 12,7 mm, blau
Artikel-Nr.:
     518-505-1016123
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     505-1016123
EAN/GTIN:
     4011810505032
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten

Tyvek® Schlaufenetiketten 1612 blau - Robuste und widerstandsfähige Etiketten mit hoher Reißfestigkeit für längerfristige Beschriftungen

  • Etikettenformat: 160 x 12,7 mm
  • Farbe: blau
  • Material: Tyvek® - HDPE-Faservlies
  • Materialstärke:105 g/m²
  • Ausrüstung: beidseitiger Führungslochrand
  • Drucker: Nadeldrucker
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: besonders reißfest, witterungsbeständig
  • Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten im Stapel (leporellogefalzt)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseletiketten, Schlüsselorganisation, Nadeldruckeretiketten, Kundenschlüssel, Schlaufenanhänger, Anhängeschlaufen, Key Tag, ES16, Schlüsselhänger, Weihnachtsbaumetiketten, Schlüsselanhänger, Einweg-Anhängeschlaufe, Schlüsselkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02019* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.