Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Schlaufenetiketten 160 x 12,7 mm, gelb, 105 g, für Nadeldrucker/Hand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tyvek Schlaufenetiketten 160 x 12,7 mm, gelb
Tyvek Schlaufenetiketten 160 x 12,7 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     518-505-1016125
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     505-1016125
EAN/GTIN:
     4011810505018
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten

Tyvek® Schlaufenetiketten 1612 gelb - Robuste und widerstandsfähige Etiketten mit hoher Reißfestigkeit für längerfristige Beschriftungen

  • Etikettenformat: 160 x 12,7 mm
  • Farbe: gelb
  • Material: Tyvek® - HDPE-Faservlies
  • Materialstärke:105 g/m²
  • Ausrüstung: beidseitiger Führungslochrand
  • Drucker: Nadeldrucker
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: besonders reißfest, witterungsbeständig
  • Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten im Stapel (leporellogefalzt)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseletiketten, Schlüsselorganisation, Nadeldruckeretiketten, Kundenschlüssel, Schlaufenanhänger, Anhängeschlaufen, Key Tag, ES16, Schlüsselhänger, Weihnachtsbaumetiketten, Schlüsselanhänger, Einweg-Anhängeschlaufe, Schlüsselkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02022* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.