Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Schlaufenetiketten 220 x 25,4 mm, weiß, 105 g, für Nadeldrucker/Hand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tyvek Schlaufenetiketten 220 x 25,4 mm, weiß
Tyvek Schlaufenetiketten 220 x 25,4 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     518-505-1022251
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     505-1022251
EAN/GTIN:
     4011810505162
Suchbegriffe:
Preisauszeichnung
Schlaufenetiketten

Tyvek® Schlaufenetiketten 2225 weiß - Robuste und widerstandsfähige Etiketten mit hoher Reißfestigkeit für längerfristige Beschriftungen

  • Etikettenformat: 220 x 25,4 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Tyvek® - HDPE-Faservlies
  • Materialstärke:105 g/m²
  • Ausrüstung: beidseitiger Führungslochrand
  • Drucker: Nadeldrucker
  • Handbeschriftung: Kugelschreiber, wasserfeste Folienschreiber
  • besondere Eigenschaften: besonders reißfest, witterungsbeständig
  • Verpackungseinheit: 1.000 Etiketten im Stapel (leporellogefalzt)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseletiketten, Streifenetiketten, Drahtetiketten, Nadeldruckeretiketten, Baumetiketten, Strauchetiketten, EL220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02983* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,15*
€ 56,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.